曜日別特売
BT3-T27L (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC 57853406

(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び番号T27
内容量1個注文コード57853406品番BT3-T27L
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビットの交換が可能です。

寸法l(mm)99トラスコ品番307-8329質量(g)62外径D(Φmm)17(ソケット部)全長L(mm)128先端形状T型トルクス適合ビットT-T27L差込角(sq.)9.5呼び番号T27
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853415
2015-12-21
用途: エアーバックの交換に

楽に交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする