曜日別特売
1/1WS-77 インパクトショートソケット FPC 57853523

1/1WS-77 インパクトショートソケット FPC 57853523
1/1WS-77 インパクトショートソケット FPC 57853523

インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法S(mm)77
差込角(mm)25.4
内容量1個注文コード57853523品番1/1WS-77
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

インパクト用ショートソケット

寸法S(mm)77差込角(mm)25.4寸法D1(mm)106寸法l(mm)44寸法D2(mm)60寸法L(mm)95質量(g)2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする