T-09 ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC 57853984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57853984品番T-09
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
両頭機能片頭全長(mm)53先端形状六角トラスコ品番383-8650セット内容ビット1本、止めねじ1本対辺寸法(mm)9適合品番BT3-09、BT4-09本数1
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853966
2025-12-14
用途: 自社機械のメンテナンス
製造業

ネジ穴に対してのフィット感が良い
長さの違う交換用ビットが三種類あるので全てを購入すれば一つのコマで長さの違うビットが使えるのが便利です。敢えて言うのであればショートの長さは私の仕事では、出番がなさそうです。

対象商品 : 57853966
2023-05-20
用途: バイクの整備
運輸・通信業

ビットは消耗品なので、ビット部分のみ交換できるようになっている点は良い。ただし開封時に表面に多くの傷と錆があった。ビットの耐久性はまあまあ良い。

対象商品 : 57853957
2023-05-20
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットは消耗品なのでビット部分だけ交換できるようになっているのは有り難い。ただし商品を開封した時点で、KTC製品には珍しく細かい傷や錆が多く見られた。ビットの耐摩耗性はそこそこ。

対象商品 : 57853975
2017-03-30
用途: 金型組み付け

セットビスがすぐにゆるむ時があり、作業性に支障をきたすケースもあるが、破損した時のことを考えると一体式よりは費用対効果はあるものと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする