T-06BPL ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット KTC 57854413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)-差込角対辺(mm)6.3注文コード57854413品番T-06BPL
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
対辺寸法(mm)6対辺寸法(inch)-トラスコ品番383-8510セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント適合品番BT2-06BPL、BT3-06BPL、BT4-06BPL本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57854386
2019-10-28
用途: 産業機械整備
ヤンマーヘリ&アグリ株式会社製造業

ボールポイントですが、ある程度の強度があり、かなり長持ちしました。
差換え式なので、価格も財布にやさしく、今後も使わせていただきます。

対象商品 : 57854413
2016-11-01
用途: バイクのフロント周りメンテ
建設業・工事業

KTCのものは、ビット交換でロングにもショートにもなり
ビット交換により場所を選べますので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする