※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(mm)
4
全長(mm)
14
注文コード
57854526
品番
T-04SS
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
14
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
4
差込角対辺(mm)
6.3
トラスコ品番
383-8447
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
適合品番
BT3-04SS
本数
1
もっと見る