(12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57856172 品番 BP4M-12T
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長L(mm)52 寸法D2(Φmm)25 二面幅(mm)12 外径D1(Φmm)18 トラスコ品番821-7865 寸法(mm)12 質量(g)89 寸法S(mm)12 寸法l(mm)34 深さH(mm)20 差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57856267
2023-09-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

特に薄型では無いはずが、意外な事に半年程でひび割れしてしまいました。殆ど21mmホイルナットの脱着にしか使いませんが当方自動車整備事業者の為使用頻度は高い方だと思います。それにしてもメーカー品を信じたのですが、もしかしてコードレス電動インパクト特有の細かい打撃との相性が悪いのでしょうか? チョット残念です。

2023-05-12
用途:
車の足回り整備

車体下回りの作業にはかなり重宝します。頻繁に使うサイズは確かなメーカーの物を使ってます。他のサイズが必要な時は買い足せるのでメーカーが揃って満足。

対象商品:
57856197
2022-04-04
用途:
自動車整備 カスタム
MUDJAYSON株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ディープだと 長過ぎることがあり 重く 標準コマだと 深さが足りない こちらのセミディープだと ほとんどの作業に使え トルクも食わないので ほぼ全ての作業がこれですんでいます 作りはさすがの KTC です

対象商品:
57856267
2020-06-12
用途:
タイヤの脱着

タイヤの脱着その他ボルトナットの脱着に使用しています。

対象商品:
57856154
2020-01-24
用途:
車の整備
医療・福祉・介護関連業

KTCですので、問題があるわけも無く、素晴らしい安定感です。

対象商品:
57856197
2018-10-29
用途:
自動車整備
田辺工業高校 様

趣味でエンジンのチューニング等を行っています。つや消しで手触りが良く使いやすいです。ボディも薄く、少し長いので込み入ったところも入りやすいです。

対象商品:
57856276
2019-07-29
用途:
機械メンテナンス
有限会社フォークリフト陽晟 様

KTC製品のため安心して使用できる。価格も相応です。

対象商品:
57856197
2019-02-21
用途:
自動車整備

安くそして、丈夫です、とても便利。消耗品だから、重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする