BP3M-13TP (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP3M-13TP (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856477
BP3M-13TP (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC 57856477

(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法S(mm)13トラスコ品番359-7261注文コード57856477品番BP3M-13TP
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
二面幅(mm)13全長L(mm)34寸法D2(Φmm)22外径D1(Φmm)19付属品ピン、リングPR-1519トラスコ品番359-7261寸法(mm)13質量(g)58寸法S(mm)13寸法l(mm)21深さH(mm)9差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57856617
2021-08-25
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナット用として使用しています。全く問題ありません。作りもしっかりした印象で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする