※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
(9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法S(mm)
17
トラスコ品番
859-1530
注文コード
57856601
品番
BP3M-17T
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
17
全長L(mm)
36
寸法D2(Φmm)
22.5
外径D1(Φmm)
25
付属品
-
トラスコ品番
859-1530
寸法(mm)
17
質量(g)
80
寸法S(mm)
17
寸法l(mm)
23
深さH(mm)
12
差込角(sq.)
9.5
ソケット形状
6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。※ピンとリングは別売りです。
もっと見る