BP6L-33TP (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC 57856802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP6L-33TP (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC 57856802
BP6L-33TP (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC 57856802

(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)33
内容量1個注文コード57856802品番BP6L-33TP
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

薄肉タイプ、ピン・リング付

寸法S(mm)33全長L(mm)100寸法D2(Φmm)38外径D1(Φmm)48付属品ピン、リングPR-2833トラスコ品番307-9988質量(g)693深さH(mm)28差込角(sq.)19ソケット形状6角
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57856732
2016-08-17
用途: 19.0 SQ は貴重なのです。
株式会社明光

19.0SQ用のソケットとは貴重なので、通販でないと入手はまず不可能です(北海道では店頭には無いです。)。19.0と25.4はハイパワートルクなので、ディープソケットなどは薄肉仕様なので信頼できるメーカーで無いと無理ですね。
KTC・TONE・トラスコ あたりでないと。
こちらのは精度もしっかりしてるので満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする