※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
12×14
12×14
13×15
14×17
16×18
17×19
全長(mm)
149
149
155
168
170
180
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57857834
品番
MR1S-1214F
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
72ギア、ショートタイプ
形状
ストレート(両頭首振り)
寸法(mm)
12×14
ラチェット機構
あり
全長(mm)
149
トラスコ品番
373-6521
厚さ(mm)
(ヘッド部小)8.5、(ヘッド部大)8.5
質量(g)
117
対辺寸法(mm)
12×14
首振り
あり
ヘッド幅(mm)
23.5、26.5
注意
※ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため力の入れ過ぎに注意して下さい。
もっと見る