72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
とても使いやすいです。 やはりKTCですね 梱包が気になります。ダンボールがデカすぎます
狭い所にもアクセス出来て最高に使い易いです。さすがKTCです。
1本目が過大トルクを掛け過ぎてラチェット機構が破損しました。とても使い勝手が良いので再購入しました。注意事項をしっかり守れば破損は避けられたと思います。
手の届かないところには最高です。首振り無しもあればいいのだが・・・
15を使用。外車のオートテンショナーに、つかいます。最近の、くるまはオートテンショナーがおおく、ロングでないと、トルクがかけられません。また、ラチェットがないと、振りはばがかせげなくやりにくいのです。