曜日別特売
AP201-CF ハンディリムーバー KTC 57858001

ハンディリムーバー

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)30全長(mm)200注文コード57858001品番AP201-CF
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
用途
奥まった箇所に
名称
フラットタイプリムーバー
トラスコ品番821-7804質量(g)31幅(mm)30全長(mm)200
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: エアコン清掃時のパーツ分解
サービス業

エアコンのパーツ分解時、これがないと仕事になりません。プラスチック素材でパーツに傷をつけずらいので重宝しています。

2025-05-28
用途: エアコンクリーニング
個人のお客様

同じ商品を二回目の購入です。
エアコンのプラスチック部品を外す際に、傷をつけにくく使いやすく強度もあるので再購入しました。

2025-03-13
用途: 鈑金作業の分解時、内張やボディー付属品

先が薄いので狭い隙間にも差し込めて重宝しています、薄いのでその分無理すると欠けたりしますが、手放せません

対象商品 : 57857992
2024-05-14
用途: スーパーカブC125の外装取り外し
教育・研究機関

よく出来たヘラです。使いやすい厚みと長さです。強度も充分で、プラスチックに傷を付けにくい硬さです。

対象商品 : 07125124
2022-12-28
用途: 天井部分の内装剥がしに

断熱材を天井に貼るためには内装を剥がさなければならないが、1種類のピンだけなのでセットを購入すると多くの工具を使わないで終わる物が増えてしまう。今回単品購入出来て良かった。寒い外作業でもピンの根元にうまく入り込んでくれてとても簡単に外すことができて満足。

対象商品 : 57857983
2022-09-04
用途: 内装外し
サービス業

先端が薄く作られているため、隙間に入れやすい。多くのリムーバーを既に保有しているが、こちらを追加購入する価値はあったと考えています。

対象商品 : 57857992
2022-04-07
用途: バイク、クルマ整備
工房へーいちサービス業

さすがKTC製。先端部分が安物に比べて薄いので隙間に入れやすいです。それでいてファイバー入り樹脂とのことで安心して力をかけられます。安物は半値くらい(?)で購入できますが、使用感が全然違いますね。KTC製は気持ちよく作業ができます。

対象商品 : 57858026
2022-04-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製の中ではかなり硬く、とても使いやすいです。
対象物に傷がつきずらいにも関わらず、本品自体も摩耗しにくいため、使用範囲も広いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする