※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
9.5SQ クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
12
8
10
11
12
13
14
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57858105
品番
BNS3-12W
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5[3/8]
寸法S(mm)
12
トラスコ品番
439-0539
質量(g)
71
寸法L(mm)
52
寸法C(mm)
8
寸法l(mm)
30
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
29
寸法g(mm)
71
もっと見る