DR-18 アルミ朝礼台 DR 長谷川工業 57865297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ朝礼台 DR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台床面高さ(mm)800注文コード57865297品番DR-18
参考基準価格(税別)¥723,600販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

床面高さ(mm)800材質/仕上アルミ/アルマイトカラー最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150幅(mm)1800奥行(mm)(踊り場)1200、(設置)1760仕様(踊り場)ノンスリップ加工質量(kg)38アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュタイプ組み立て式アズワン品番64-8490-70
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする