CAPTAIN STAG
タイヤチューブ・仏式バルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
700×28~32C
700×20~25C
700×28~32C
700×32~40C
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57874304
品番
Y-2973
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
サイズ
700×28~32C
ETRTO規格
チューブにETRTO規格なし
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
材質
合成ゴム