曜日別特売
NSGU242525S ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮 57876413

 

NSGU242525S ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮 57876413
NSGU242525S ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮 57876413

ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚溝幅(mm)240ピッチ(mm)25荷重T2/T6注文コード57876413品番NSGU242525S
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。

外幅(mm)284長さ(mm)498高さ(mm)25ピッチ(mm)25すきま(mm)13荷重T2/T6材質SUS304内幅(mm)230溝幅(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U事溝向けタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする