曜日別特売
EFS-180N マジックナインセット Enjoy Family 57879019

マジックナインセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57879019品番EFS-180N
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。

付属品ボール12球材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57879019
2024-10-20
用途: 室内遊び
運輸・通信業

配送料が1500円かかるのを見落とした。ホームセンターで買えば良かった。 1500円かからなければ 高い品では無い。ボールがかなりしっかりしている。テニスの硬式と軟式の中間くらい。 ボールはしっかり的につく。

対象商品 : 57879019
2024-07-30
用途: お祭りに!
教育・研究機関

思った以上に楽しめました!お祭りのゲームブースでも大活躍の予感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする