曜日別特売
ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857

※メイン画像

ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857
ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857
ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857
ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857
ZPK-S36 ピグマックス 細字 サクラクレパス 57880857

ピグマックス 細字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード57880857品番ZPK-S36
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。

インク色タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40トラスコ品番124-0334アズワン品番64-8786-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする