曜日別特売
HC24-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57881706

HC24-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57881706
HC24-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57881706

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量
1個
注文コード
57881706
品番
HC24-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)
166
幅(mm)
175
質量(kg)
(液入り)約9
端子形状
B1
総高さ(mm)
125
定格電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
24(20時間率)
箱高(mm)
125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57881706HC24-1257830299HC24-12HC24-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830299産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする