Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. ナットグリップセミディープソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57884628
品番
2350X-10
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
14.3
寸法D2(mm)
12.9
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
22
寸法L(mm)
32
質量(g)
22
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応