Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
57884908
品番
4010M.50-9
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
70
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
13.5
寸法D(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応