曜日別特売
13306M-17 3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57886134

3/8"(9.5mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)23.5
内容量1個注文コード57886134品番13306M-17
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)136寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D1(mm)23.5寸法D2(mm)21.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする