曜日別特売
14405A-7/16 1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57886423

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード57886423品番14405A-7/16
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(g)85寸法L(mm)38差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)8寸法D1(mm)18.2寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする