Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) 41mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57886439
品番
14401M-41
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(g)
374
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
21
寸法D1(mm)
54.2
寸法D2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応