曜日別特売
14406M-35 1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉) 35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57886448

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉) 35mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57886448品番14406M-35
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(g)250寸法L(mm)46差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)19寸法D1(mm)46.7寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする