Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
28.5
23
24
25
28.5
寸法H(mm)
10
4.5
5.5
6.5
10
質量(g)
28.5
41
42
43
28.5
寸法D1(mm)
36.7
15.5
18
19.2
29.2
36.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886493
品番
14401MS-27
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(g)
28.5
寸法L(mm)
28.5
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
10
寸法D1(mm)
36.7
寸法D2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応