Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 38mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57886563
品番
14300M-38
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(g)
655
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応