Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
13
13
16.7
35.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57886597
品番
14306M-8
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
24
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
62
寸法L(mm)
80
質量(g)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応