曜日別特売
PHR-120N100 パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 57886702

PHR-120N100 パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 57886702
PHR-120N100 パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 57886702
PHR-120N100 パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 57886702
PHR-120N100 パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 57886702

パーフェクトヘラならし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合替刃PHR-NB100
内容量1本注文コード57886702品番PHR-120N100
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー

用途型枠ケレンやノロはがし作業適合替刃PHR-NB100
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】パーフェクトスクレーパー シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする