Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
38.8
38.8
41.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887114
品番
16425-E30
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
480
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
25.2
寸法D1(mm)
38.8
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応