曜日別特売
16301M-16 3/4"(19mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887227

3/4"(19mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)26.8
内容量1個注文コード57887227品番16301M-16
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)435寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D1(mm)26.8寸法D2(mm)43寸法H1(mm)16寸法H2(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする