Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
61.8
26.8
55.5
61.8
49.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887245
品番
16301M-44
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(g)
1060
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D1(mm)
61.8
寸法D2(mm)
43
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応