曜日別特売
16325-E28 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887455

3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)36.3
内容量1個注文コード57887455品番16325-E28
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)670寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D1(mm)36.3寸法D2(mm)44寸法H1(mm)25.2寸法H2(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする