Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57887699
品番
18401M-18
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
31
寸法D2(mm)
53
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
57
質量(g)
488
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応