18401M-29 1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887735

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57887735品番18401M-29
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790
寸法D1(mm)44.8寸法D2(mm)53寸法H(mm)18寸法L(mm)57質量(g)560差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする