18401M-42 1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887769

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57887769品番18401M-42
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D1(mm)61寸法D2(mm)53寸法H(mm)25寸法L(mm)66質量(g)803差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする