曜日別特売
18401M-48 1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887805

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57887805品番18401M-48
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D1(mm)68.5寸法D2(mm)53寸法H(mm)35寸法L(mm)70質量(g)922差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする