Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57887848
品番
18401A-1.11/16
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
62.3
寸法D2(mm)
53
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
68
質量(g)
8.5
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応