Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
54.8
39.8
44.8
49.8
51
54.8
58.5
62.3
64.8
68.5
72.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57888015
品番
18301A-1.7/16
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
1000
寸法L(mm)
108
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法D1(mm)
54.8
寸法D2(mm)
53
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。