Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
704
697
704
713
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57888155
品番
18106.16-T60
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
704
寸法L(mm)
102
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応