Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1.1/2"(38.1mm)SQ. インパクト12角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
112
112
115
105
寸法H(mm)
52
52
53
55
56
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57888243
品番
17405M-95
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(g)
7660
寸法L(mm)
112
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)
52
寸法D1(mm)
135
寸法D2(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。