曜日別特売
121H.150-2.5 1/4"(6.35mm)H ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57888505

1/4"(6.35mm)H ヘックスビット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード57888505品番121H.150-2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
寸法D(mm)6.35寸法d(mm)4寸法L(mm)150質量(g)35差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする