Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)H 超ロング軽天ソケット 全長300mm 21mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57888688
品番
BD008N.300-21
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
質量(g)
214
寸法L(mm)
300
寸法D(mm)
27.3
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応