アマテイ
JIS マ ル ク ギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(25kg)
長さ(mm)
25
注文コード
57896695
品番
11100033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鉄丸釘。
用途
建築、木箱梱包。
長さ(mm)
25
線径(Φmm)
1.7
頭径(Φmm)
4
先端形状
角先
胴部
スムース
適合JIS規格
A5508