11100040 JIS マ ル ク ギ アマテイ 57896765

 

11100040 JIS マ ル ク ギ アマテイ 57896765
11100040 JIS マ ル ク ギ アマテイ 57896765

JIS マ ル ク ギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(25kg)長さ(mm)90注文コード57896765品番11100040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鉄丸釘。

用途建築、木箱梱包。長さ(mm)90線径(Φmm)3.75頭径(Φmm)8.8先端形状角先胴部スムース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする