※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS2332T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300本×20巻) 注文コード57897036 品番12431007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。

用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする