大洋製器工業
インカ リフティングスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(1本)
幅(mm)
25
25
35
50
75
100
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
100
全長(m)
2.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
6
7
8
9
10
1
4
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57897648
品番
INK4E25X2.5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途
一般玉掛け作業用。
幅(mm)
25
使用荷重(t)
1
最大使用荷重(t)
1
全長(m)
2.5
ベルト幅×厚さ(mm)
25
アイ部(mm)
300
トラスコ品番
201-0713
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
ベルト幅(mm)
25
JIS規格
B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください