曜日別特売
INK4E25X7 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897718

INK4E25X7 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897718
INK4E25X7 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897718

インカ リフティングスリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)7
内容量1本注文コード57897718品番INK4E25X7
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。幅(mm)25使用荷重(t)1最大使用荷重(t)1全長(m)7ベルト幅×厚さ(mm)25アイ部(mm)300トラスコ品番201-0717材質ポリエステル厚さ(mm)8ベルト幅(mm)25JIS規格B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする