曜日別特売
INK4E35X2.5 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897788

INK4E35X2.5 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897788
INK4E35X2.5 インカ リフティングスリング 大洋製器工業 57897788

インカ リフティングスリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(m)2.5
内容量1本注文コード57897788品番INK4E35X2.5
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。トラスコ品番201-0709材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6全長(m)2.5アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする