大洋製器工業
インカ リフティングスリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(1本)
幅(mm)
75
25
35
50
75
100
ベルト幅(mm)
75
25
35
50
75
100
全長(m)
7
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
6
7
8
9
10
1
4
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57898138
品番
INK4E75X7
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途
一般玉掛け作業用。
幅(mm)
75
使用荷重(t)
3.2
最大使用荷重(t)
3.2
全長(m)
7
ベルト幅×厚さ(mm)
75
アイ部(mm)
380
トラスコ品番
201-0711
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
ベルト幅(mm)
75
JIS規格
B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください